Beli ac mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Heshbon Mesin Vacum Isi Refrigeran AC Mobil
    Mulai

    Rp82.999.900

    Heshbon Mesin Vacum Isi Refrigeran AC Mobil
    atribut:
    • Dimensions (mm): 710(L)x500(W)x1090(H)
    • Power Supply (V/Hz): AC 220 / 50/60
    • Refrigerant Tank Capacity (kg/Refillable): 21.7
    • Scale Range (g-kg): 5 to 75
    • Sealed Compressor (Hp,V,Hz): 1/2, 220~240, 500
    • Service Procedure: Automatic/manual
    • Type of refrigerant: R-134a
    • Vacuum Pump (L/minute): 140
    • Working Temperature Range (°C): 10 to 40
  2. Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC standard non inverter yang memberikan pendinginan lebih cepat 18 % sejak AC dinyalakan pertama kali dengan teknologi  powerful
    atribut:
    • SNI License: Yes
  3. Waxouse Deodorizer Car Air Conditioner (Pengharum Mobil)
    Mulai

    Rp72.900

    Waxouse Deodorizer Car Air Conditioner (Pengharum Mobil)
    Deskripsi:
    Waxouse Quick AC Refresher adalah solusi praktis untuk menyegarkan udara dalam kendaraan Anda dengan cepat dan efektif. Dirancang khusus untuk menghilangkan aroma tidak sedap dan menyegarkan udara di dalam kabin mobil, produk ini memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan dan nyaman.CARA PEMAKAIAN:– Hidupkan AC sekitar 2-3 menit, lalu matikan kembali.– Gunakan extention tube untuk menjangkau sela sela AC bagian dalam.– Semprotkan AC Cleaner kedalam ventilasi udara keluar atau sela sela AC mobil.– Tunggu 5 – 10 menit dan biarkan AC tetap dalam keadaan mati.– Kemudian hidupkan kembali AC mobil.Dengan Waxouse Quick AC Refresher, Anda dapat dengan mudah menciptakan lingkungan berkendara yang segar dan nyaman setiap kali Anda masuk ke dalam mobil Anda. Dapatkan sekarang dan nikmati sensasi kesegaran yang menyenangkan di setiap perjalanan Anda!
    atribut:
    • Size (ml): 400
  4. AOM MAF Sensor Cleaner Performance AC (Pembersih Sensor Aliran Udara)
    Mulai

    Rp379.900

    AOM MAF Sensor Cleaner Performance AC (Pembersih Sensor Aliran Udara)
    Deskripsi:
    Formulasi terbaru dari Jepang, dapat membersihkan kotoran menempel pada evaporator secara aman dan cepat meningkatkan kemampuan pendinganan pada AC dan tahan lama, mengandung sari tumbuhan alami, membunuh bakteri dan menghilangkan bau, membuat udara menjadi sejuk
  5. Sonax MAF Sensor Cleaner Car A/C (Pembersih Sensor Aliran Udara)
    Mulai

    Rp339.900

    Sonax MAF Sensor Cleaner Car A/C (Pembersih Sensor Aliran Udara)
    Deskripsi:
    Sonax Car A/C Cleaner Aroma Apple Fresh merupakan produk pembersih pada saluran ac seperti evaporator dan sistem ventilasinya. Dapat membunuh kuman, bakteri dan jamur yang menyebabkan bau tidak sedap
    atribut:
    • Size (ml): 100
  6. KRISBOW Testing Manifold (Pengukur Tekanan AC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  7. Rocker Vacuum Pump Oil-Free 400 (Pompa Vakum)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Rocker Vacuum Pump Oil-Free 400 (Pompa Vakum)
    Deskripsi:
    Oil Free Vacuum Pump / Dry Vacuum Pump International Certificates: - CE certification- CSA certification- IP 30 protection- RoHS certification Oil Free Vacuum Pump / Dry Vacuum Pump Applications- Suspended solid test- Vacuum filtration- Microbiological test- Air sampling
    atribut:
    • Dimension (cm) (LxWxH): 31 x 13.5 x 20.4
    • Motor Rotation Speed (rpm): 1450
    • Horse Power (HP): 1/6
    • Hose barb (5/16 inch): ID8
    • Maximum Current (A) : 0.4
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 34
    • Maximum Power (W): 80
    • Maximum Vacuum (mm Hg): 680
    • Net Weight (kg): 5.2
    • Noise Level (dB): 52
    • Overflow Protection: Yes
    • Thermal Protection: Yes
    • Vacuum Regulator: Yes
  8. FLUKE Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp41.999.900

    FLUKE Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    Product overview: Fluke 700G Pressure Gauge Calibrator. Designed for field pressure calibration, the Fluke 700G Series Pressure Gauge Calibrators give you the performance and durability that you have come to expect in Fluke pressure calibration products while being simple and easy-to-use. Whether you’re looking to connect to either a hydraulic or pneumatic test pump this series are designed to be a complete calibration solution with: - 23 pressure gauges. - Ranging ±10 inH2O/20 mbar to 10,000 psi/690 bar. With a standard accuracy of 0.05% of full scale and reference class gauges with accuracies of 0.04% you're sure to find a gauge that's the perfect fit for your application.
  9. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  10. JB INDUSTRIES Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)
    Mulai

    Rp3.199.900

    JB INDUSTRIES Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    Mechanical manifold gauge sets test, evacuate, and charge refrigeration and A/C systems. Also referred to as manifold gauges, they have high and low side dial pressure gauges on a manifold with a hanging hook.
  11. Yama Bare Pumps Air Compressor
    Mulai

    Rp1.799.900

    Yama Bare Pumps Air Compressor
    Deskripsi:
    Bare kompresor Yama dapat digunakan di kompresor unloader ataupun automatic dengan 1 silinder digunakan di 1/4HP dapat menghasilan hingga 7 BAR
    atribut:
    • Working Pressue (bar): 8
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Oil Less: No
    • Oil Type: SAE20W-50
  12. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp8.599.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
  13. Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Rotation Per Minute (rpm): 1440
    • Rotor Method: Two-stage
    • Running Method: Direct
    • Suction Port (Male Flare): 1/4, 5/16
    • Ultimate Vacuum (micron): 15.0
    • Vacum Pump Oil (ml): 450
  14. Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp79.900

    Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
  15. Mitutoyo Dial Bore Gauges Metric (Pengukur Diameter Dalam)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Mitutoyo Dial Bore Gauges Metric (Pengukur Diameter Dalam)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo standard type bore gage is available in various ranges (metric and inch) to measure inside bore diameters with accuracy to 2µ/.00008″. The bore gage comes with interchangeable anvils to measure various bore diameters with the same gage. A pendulum guide structure improves sliding the gage for measurements while a two-point contact system detects geometry anomalies such as ovalness and taper.
  16. KRISBOW Pompa Vakum
    Mulai

    Rp2.799.900

    KRISBOW Pompa Vakum
    Deskripsi:
    Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.
    atribut:
    • Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
    • Ultimate Vacuum (Pa): 5
    • Packing Dimensions (mm): 450x200x310
  17. Mitutoyo Bore Gage
    Mulai

    Rp2.599.900

    Mitutoyo Bore Gage
    Deskripsi:
    Alat yang digunakan untuk mengukur diameter suatu silinder. Alat ini mempunyai tangkai pemegang yang panjang dan sebuah dial gauge untuk membaca hasil ukur. Jarum pengukur akan bergerak ke kanan atau kekiri sesuai dengan nilai pengukuran yang didapat apakah kurang atau lebih dari ukuran standar benda kerja. Bore gauge ini mempunyai dimensi 416 X 62 X 186 M M dengan kapasitas pengukuran 50-150 MM. Bore gauge sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  18. Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp129.900

    Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)
    atribut:
    • SAE Grade: 10W-40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
Daftar Harga ac mobil Terbaru October 2026
Heshbon Mesin Vacum Isi Refrigeran AC MobilRp82.999.900
Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp4.099.900
Waxouse Deodorizer Car Air Conditioner (Pengharum Mobil)Rp72.900
AOM MAF Sensor Cleaner Performance AC (Pembersih Sensor Aliran Udara)Rp379.900
Sonax MAF Sensor Cleaner Car A/C (Pembersih Sensor Aliran Udara)Rp339.900
CP Hydraulic Crimping Tools (Tang Hidrolik)Rp759.900
KRISBOW Testing Manifold (Pengukur Tekanan AC)Rp349.900
Rocker Vacuum Pump Oil-Free 400 (Pompa Vakum)Rp13.999.900
FLUKE Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp41.999.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)